CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1130 注文コード27683137 品番R390-17 04 24E-PM 1130
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など319種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ17 適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用) チップブレーカーE-PM(中荒) 材種1130 最大切込み(mm)15.7 有効長(mm)17 コーナーR(mm)2.4 トラスコ品番823-1231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66412509
2024-02-28
用途:
金属加工時
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする