ハイトップ 2色塗りミドルローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27684056 品番7M-HT
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれいに塗り分けることができます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

サイズ(inch)7 毛丈(mm)3 サイズミドル 毛丈短毛 筒径(Φmm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする