ツイストローラー ミニ

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 27684083 品番 1MS-TWB
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm〜18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。

サイズミニ 適合ハンドルミニローラーハンドル、ポケットミニハンドル 毛丈(mm)13 材質ポリエステル/ウーブン サイズ(inch)1 毛丈中毛 筒径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27684083
2024-02-29
用途:
塗装

色々用途はありますが、今回は折半屋根の底用に。
耳もフカフカしてとてもマッチ。
ただちょっとぶつけたり力が掛かると軸から抜けやすい。1インチ故の弱点か。
それ以外は信頼の製品です

対象商品:
27684099
2021-05-13
用途:
塗装作業

雑居ビルの外階段塗装で使用しました。今回初めての購入でしたが、塗装対象の白色部分と隙間10pも無い状態で隣にベージュのH鋼があり、通常のローラーではそちらに色を移してしまうので、このミニローラーは大変役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする