曜日別特売
2MS-RPB ループローラー ミニ 大塚刷毛製造 27684284

ループローラー ミニ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)2
毛丈(mm)13
内容量1本注文コード27684284品番2MS-RPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。パイルにモノフィラループ製法を採用し、毛抜けがなく耐久性抜群で、平滑でキレイな仕上がりを実現します。更に、洗浄性に優れ再利用が可能です。

サイズ(inch)2毛丈(mm)13材質ポリエステル/編物サイズミニ毛丈中毛筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684284
2022-09-01
用途: 防水塗装

水系の高粘度塗料、セルレベリングの水系圧膜塗料に使っています。
非の打ちどころが無く、当方満足です。長年愛用しています。
繰り返し使えるので元は取れますが、物理的耐久性は使用状況で短くなるので、あと一声安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする