ループローラー ミニ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27684293 品番 3MS-RPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。パイルにモノフィラループ製法を採用し、毛抜けがなく耐久性抜群で、平滑でキレイな仕上がりを実現します。更に、洗浄性に優れ再利用が可能です。

サイズ(inch)3 毛丈(mm)13 材質ポリエステル/編物 サイズミニ 毛丈中毛 筒径(Φmm)10 適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27684284
2022-09-01
用途:
防水塗装

水系の高粘度塗料、セルレベリングの水系圧膜塗料に使っています。
非の打ちどころが無く、当方満足です。長年愛用しています。
繰り返し使えるので元は取れますが、物理的耐久性は使用状況で短くなるので、あと一声安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする