TSUBASA プチローラー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード27684388 品番1S-TSB
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶剤塗料でも極端に抜け毛が少なく安心、厚膜塗装もスピーディーにこなす本格派。塗料飛散も少なく作業性も良好、さまざまな金属面の塗装にワンランク上の実力を発揮する高機能ローラーです。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

サイズ(inch)1 毛丈(mm)12 材質ポリエステル サイズプチ 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドル1inch用ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20007094
2022-10-25
用途:
塗装作業時

細かいところを塗るのに重宝しました。近くには売っていなかったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする