電動上下昇降デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 注文コード27684713 品番ERD-M12070M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。
天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。
立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10〜20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。
立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。
電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。
天板は高さ630〜1280mmまで可動します。
障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。

濃い木目 幅(mm)1200 奥行(mm)700 高さ(mm)630〜1280 質量(kg)16.8 寸法A(mm)1200 寸法B(mm)1018 アズワン品番64-0846-16 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)630〜1280 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする