宅配箱 酒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27685298 品番 K-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一升瓶1本用宅配箱。酒印刷入り

タイプ一升瓶2本 外寸(mm)248×125×420 寸法(mm)240×120×415 質量(g)477 仕様B段 底ワンタッチ パット6(W段) 種別宅配箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする