筒式箱 ロングワイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード27685377 品番K-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ロングワイン1本用筒式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単 適応瓶 82Φ×340Hまで

タイプロングワイン1本 寸法(mm)83×83×340 質量(g)72 種別ワイン・洋酒箱 仕様
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする