ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 包装紙
ヤマニパッケージの 柄入り
かけ和紙・紐
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686944
品番
K-637A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,567
販売価格(税別)
¥
7,788
バスケットに入れる
かけ和紙とかけ紐のセット商品 人気色の組み合わせです。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
175×175
色
赤・青
質量(g)
4.6
タイプ
720mL・18L兼用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。