ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 包装紙
ヤマニパッケージの 柄入り
かけ和紙大 紺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27687739
品番
K-1135-3B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1.8L瓶用かけ和紙。折りくせが付いている為作業し易い。
種別
酒関連資材
寸法(mm)
215×215
色
紺
質量(g)
4.5
タイプ
1.8L用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。