ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの ギフトシール/メッセージカード
ヤマニパッケージの 贈答用飾り
ワンタッチ房付ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
色
青
注文コード
27689437
品番
K-1454-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
房付ひもの後ろにゴム輪が付いています。 瓶の首に掛けるだけなのでラッピングやかけ和紙の紐結び作業が簡単に出来ます。
種別
酒関連資材
材質
ひも:Kナイロン、ゴム:レーヨン
色
青
質量(g)
1.93
注意
※食品・飲料は付属しておりません。