ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの ギフトシール/メッセージカード
ヤマニパッケージの 贈答用飾り
ワンタッチ房付ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
色
水色
注文コード
27689473
品番
K-1454-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
房付ひもの後ろにゴム輪が付いています。 瓶の首に掛けるだけなのでラッピングやかけ和紙の紐結び作業が簡単に出来ます。
種別
酒関連資材
材質
ひも:Kナイロン、ゴム:レーヨン
色
水色
質量(g)
1.93
注意
※食品・飲料は付属しておりません。