ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 包装紙
ヤマニパッケージの 柄入り
かけ和紙シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27689909
品番
K-1472
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
銀のかけ和紙でお酒の高級感UP。 折りくせが付いている為作業がし易くなっています。
仕様
特殊紙
種別
酒関連資材
寸法(mm)
150×150
色
シルバー
質量(g)
2
タイプ
300mL・小瓶用
収納サイズ
300mL用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。