回転台

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27690155 品番 100-CR008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×15 質量(g)400 総耐荷重(kg)30 材質ABS 付属品滑り止めシート 荷姿完成品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27690155
2024-05-08
用途:
共有することがあるディスプレイの向きを変える時
製造業

強度やスムーズさは問題ありませんが回転してもコードに引っ張られて戻ってしまうのでロックがあるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする