天然木机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27690469 品番100-MR120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×250×106 総耐荷重(kg)10 質量(kg)3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×250×106 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(MDF+ラッカー塗装)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする