サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 座椅子
あぐら正座椅子
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27691914
品番
150-SNCF004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ブラック
座面高さ(mm)
210
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×285×210
本体質量(kg)
2
材質
ウレタン(非成型)
質量(kg)
2
張地
布
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×285×210
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×285
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300