サンワダイレクト
サンワダイレクトの マット・スノコ
サンワダイレクトの マット
サンワダイレクトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27692849
品番
100-MAT009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
ゴム化ジェルフォーム
質量(kg)
0.84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×17
耐熱温度(℃)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300