サンワダイレクト
サンワダイレクトの マット・スノコ
サンワダイレクトの マット
サンワダイレクトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27692858
品番
100-MAT010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
ゴム化ジェルフォーム
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×17
耐熱温度(℃)
60