固定ハンドル式

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27692937 品番150-SNCCART1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
耐荷重(kg)45 床面高さ(mm)60 質量(kg)約4 ホワイト サイズハンガー部サイズ:約W405×D230×H13mm/1本あたり キャスター4輪 ストッパーあり 本体寸法(mm)奥行445(ハンガー部/1本あたり:230) 本体寸法(mm)高さ950(ハンガー部/1本あたり:13) 材質(フレーム)スチール 本体寸法(mm)幅515(ハンガー部/1本あたり:405)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24850649
2023-08-03
用途:
倒れやすい椅子の収納に便利です
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

到着時「随分軽いけど大丈夫?」と思いましたが、組み立てると頑丈です。コンパクトに椅子が収納できるので便利です。ワケありとの事でしたが、品物には全く問題は有りませんでした。付属品の中で「スパナ」が付いておりませんので、その分安くなっているのかな……と思いました(モンキーで組み立てられるので問題有りません)簡単に組み立てられ、コンパクトに収納出来るので、もう1つ追加注文をしてしまいました。オススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする