Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27694093 品番MM-BTAD5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400

切り替えスイッチで、受信と送信の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを無線化できます。
送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないテレビの音声などをBluetoothのスピーカーなどに飛ばせるトランスミッターとして使用できます。
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。
般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。
高音質で遅延が少ないapt-X_Low_Latencyコーデック対応です。ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズ。
(apt-X_Low_Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)

対応機種
受信の場合:Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレット・パソコン
送信の場合:Bluetoothヘッドセット・イヤホン・スピーカー、他3.5mm接続に対応したテレビ・スマートフォン・音楽プレーヤー
送信出力Class_2 付属品充電用microUSBケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1 質量(g)約18 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.8×43.8×12.4 周波数範囲2.4〜2.48GHz 充電時間(時間)最大約2 モードスタンバイ:最大200時間 連続再生時間送信時:最大約13、受信時:最大約12 入出力3.5mmイヤホンジャック 伝送方法FHSS BluetoothVer4.1 プロファイルA2DP(オーディオ 通信距離(m)最大約10 オーディオコーデックSBC、apt-x、apt-X_Low_Latency
注意
※マイクは搭載していないので通話はできません。
※送信機モードで2台同時に接続している場合は接続コーデックがSBCになります。
※送信機モードで2台同時に接続している場合は通信距離が1台接続時よりも短くなります。
※Bluetooth_Ver4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※apt-X/apt-X_low_Latency対応機器と接続しないとapt-X/apt-X_Low_Latencyでの接続はできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする