LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)500 注文コード27701917 品番CHC-LED500H30N20-MG-V1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

つなげて使える長さ100mmのユニット
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2000mm以以内)

長さ(mm)500 質量(kg)0.1 電源要(別置・別売) 品種チェーンLEDモジュール 色温度3000 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結1系統2000mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする