3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1000
注文コード
27701960
品番
CHC-LED1000H27N20-MG-V1
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
つなげて使える長さ100mmのユニット
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2000mm以以内)
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.2
電源
要(別置・別売)
品種
チェーンLEDモジュール
色温度
2700
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統2000mm以内