DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
62
注文コード
27702231
品番
FXCS-LED62L25-F1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
1152
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6500mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸129種類対応可
長さ(mm)
62
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
2500
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統6500mm以内