Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 切断
Lifework(ライフワーク)の 切断砥石
Lifework(ライフワーク)の 金属用
切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27707007
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度
46
穴径(mm)
15
砥材
WAX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最高周速度(m/min)
4800
寸法(外径×厚さ)(mm)
106×2.5