Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の オフセット砥石
はつり用オフセット砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27707095
品番
#803035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
リピート率が高い人気の波型形状
はつり・面取りに驚異的な研削力
目づまりが少ない
ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度
16
穴径(mm)
22
砥材
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高周速度(m/min)
4300
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック
寸法(外径×厚さ)(mm)
125×2.5/3.5