Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 切断
Lifework(ライフワーク)の 切断砥石
Lifework(ライフワーク)の 金属用
極薄型切断砥石 軽天
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27707183
品番
#803110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
穴径(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法(外径×厚さ)(mm)
106×1.0/1.2
粒度
46
砥材
AX
最高周速度(m/min)
4800