六角軸軸付布バフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)50 注文コード27708355 品番BNN-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

木製品・金属・石工品のみがき用

軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応) 材質 寸法(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 外径(Φmm)50 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする