六角軸軸付布バフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27708364 品番 BNN-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木製品・金属・石工品のみがき用

軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応) 材質 寸法(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 外径(Φmm)75 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする