H&H
H&Hの ディスク研磨材
H&Hの バフ
H&Hの 布バフ
六角軸軸付布バフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27708373
品番
BNN-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応)
材質
布
寸法(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
外径(Φmm)
100
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)