軸付ゴム砥石(円筒型)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合材金属 砥石直径(mm)6 注文コード27708696 品番RB-06H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は適合材・砥石直径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。
弾性砥石
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。

粒度#120 軸径(Φmm)3 形状円筒形 砥石直径(mm)6 砥石長(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0〜13mmの場合) 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー 適合材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27708748
2020-02-05
用途:
ステンレス製品のバリ取り研磨
製造業

ヘアラインのかかったステンレス製品の端面のバリ取りに使用。サンドペーパーだとヘアラインに傷がついたりしますがこの軸付きゴム砥石は目詰まりしにくい。その反面ゴムが削れて細くなってしまいますがヤスリ掛けより細かい部分をヤスリ掛けできるので使いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする