曜日別特売
A931 ワンタッチロック式回転芝生鋏 sita(サイタ) 27712038

ワンタッチロック式回転芝生鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27712038品番A931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い!
作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる
ワンタッチロック式
芝生の剪定や雑草刈りに
通路・花壇の際や飛び石の周りに
芝生刈り機の使いにくいところに

全長(mm)340材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS質量(g)約360刃先(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする