sita(サイタ)
sita(サイタ)の 除草具
sita(サイタ)の 草削り
伸縮式窓ホー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27712887
品番
A506
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
サビにくい
土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)
700(収納時)〜1200(延長時)
材質
ステンレス
幅(mm)
185
質量(g)
約540
奥行(mm)
100
頭部長(mm)
100
先幅(mm)
185