trad
tradの カッター
tradの 専用カッター
tradの ワイヤーロープカッター
ミニカッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27714339
品番
TAC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽いアルミハンド!
軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質
刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
全長(mm)
200
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×58×20
切断能力(mm)
鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで
材質(刃)
CR-V/HRC58±2
RoHS指令(10物質対応)
対応