カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27714716 品番 DT-KA80B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます!
抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。

材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム ブラック 直径(Φmm)14 質量(g)200 耐荷重(kg)80 寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-20
用途:
下水道の耐震工事に用いる工具袋を吊る時
株式会社 成 龍 様 (その他業種)

取り扱いが便利
大きさもちょうどいい
丁寧に扱わないと、フックのバネが戻らなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする