trad
tradの ディスク研磨材
tradの 研磨ディスク
ディスクペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27714795
品番
#329303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた金属用のディスクペーパー
バリ取り、サビ落とし、スパッタ取り、鉄の研削・研磨
粒度
#80
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応