trad
tradの 手研磨
tradの ヤスリ
tradの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
27715206
品番
SR-SF5200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に!
握りやすいソフトグリップ!
平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途
平:平面の仕上げに
四角:直角の仕上げに
三角:直角より小さい角度の仕上げに
丸:丸穴の仕上げに
半丸:曲内面とすみの仕上げに
全長(mm)
平:310、四角:310、三角:310、丸:310、半丸:310
質量(g)
平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170
適合材
真鍮、銅