H&H
片口ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
管接続口径
G1/4
G3/8
G1/4
G1/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27716755
品番
#072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状
片口ニップル
ねじの種類
(おねじ)G
管接続口径
G1/4
ねじ規格
インチサイズ
適合チューブ内径(inch)
1/8