#032 回転ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H 27716807

回転ホースジョイント オネジ取り付け用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27716807品番#032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。

使用流体空気ねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4ねじ規格インチサイズ適合チューブ内径(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27716807
2021-05-09
用途: エアーホースに取り付け
その他業種

ホースに取り付けた際、ホースのねじれを解消してくれる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする