H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの その他汎用管継手
大径エアー タケノコソケット 40型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27717629
品番
Y46-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
形状
タケノコソケット
使用温度範囲(℃)
-20〜80
適合チューブ内径(inch)
3/4