H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの その他汎用管継手
大径エアー メネジソケット 40型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717647
品番
Y48-SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
形状
メネジソケット
使用温度範囲(℃)
-20〜80
管接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
アズワン品番
64-5127-49