H&H
大径エアー メネジプラグ 40型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717674
品番
Y44-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~80
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ