DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の S25(LED)
ステルスLEDバルブ S25 W WH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
27719169
品番
D-1625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,073
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
バルブ型式
S25
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
用途
ストップ&テール球
種別
ダブル球
全長(mm)
50
タイプ
S25
消費電力(W)
25
口金
その他
保証期間
1年間
極性
極性あり
直径(mm)
24.5
注意
※車両のバルブ規格と取り付け箇所を確認してください。