D-1626 ステルスLEDバルブ S25 W RED DELTA(デルタ) 27719178 D-1626 ステルスLEDバルブ S25 W RED DELTA(デルタ) 27719178 D-1626 ステルスLEDバルブ S25 W RED DELTA(デルタ) 27719178

ステルスLEDバルブ S25 W RED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード27719178 品番D-1626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,073

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。

バルブ型式S25 レッド 電圧(V)DC12 用途ストップ&テール球 種別ダブル球 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性極性あり 直径(mm)24.5
注意
※車両のバルブ規格と取り付け箇所を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする