DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の S25(LED)
ステルスLEDバルブ S25 S AMB 150°
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
27719187
品番
D-1627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,073
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
バルブ型式
S25
色
アンバー
電圧(V)
DC12
用途
ウィンカー球
種別
150度シングル球
全長(mm)
50
タイプ
S25
消費電力(W)
25
口金
その他
保証期間
1年間
極性
無極性
直径(mm)
24.5
注意
※車両のバルブ規格と取り付け箇所を確認してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27719187
D-1627
63829168
D-2045
ハイルーメンクロームバルブ
DELTA(デルタ)
1セット(2個)
¥
6,890
税込
¥
7,579
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)