DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の T10/T16/T20(LED)
ステルスLEDバルブ T20 S WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
27719196
品番
D-1628
参考基準価格(税別)
¥5,073
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
バルブ型式
T20
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
用途
バック球・ストップ球
種別
シングル球
全長(mm)
44
タイプ
T20
消費電力(W)
25
口金
その他
保証期間
1年間
極性
無極性
直径(mm)
19
注意
※車両のバルブ規格と取り付け箇所を確認してください。