C-615 アタッチLEDヘッド H8/9/11/16 6000k DELTA(デルタ) 27719318 C-615 アタッチLEDヘッド H8/9/11/16 6000k DELTA(デルタ) 27719318 C-615 アタッチLEDヘッド H8/9/11/16 6000k DELTA(デルタ) 27719318

アタッチLEDヘッド H8/9/11/16 6000k

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード27719318 品番C-615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。

タイプH8/H9/H11/H16 電圧(V)DC12 消費電力(W)25 口金その他 全光束(Lm)3800 色温度(K)6000 保証期間1年間 極性無極性
注意
※車両の取り付けスペースを確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27719318
2023-03-05
用途:
営業車のフォグ交換

某有名メーカーのLEDを使っていましたが約5年5万キロで片側が切れてしまったので購入しました。ファン付きだと音が気になるかともと思い今回もファン無しを選びました。以前の物と比べて若干黄色く暗い感じですが 割と横に光が拡散しているためかもしれません。LEDの出幅を調整して照射範囲を変えられるようなので今度やってみます。それとあとから気付いたのですが純正ハロゲン球が19Wですがこちらの製品は25Wなので純正のフォグが樹脂製で心配ですが 発売されて長いようなので大丈夫かと思っています。

対象商品:
27719318
2023-03-31
用途:
トヨタの営業車のフォグ

色は6000Kとのことで純白です。明るさは申し分ないです。ただゴムのリングが合わなかったようでフォグの中に水が入ってしまったので以前使っていたものから移植しました。

2023-05-01
用途:
nv350フォグライト
建設業・工事業

明るさには大満足ですが、ノイズが出ましたので車種にもよると思いますが取り付け時にノズル対策も必要かも?

対象商品:
27719318
2020-09-09
用途:
視界性向上
サービス業

ヘッド、フォグに使用してますが、綺麗な白で、明るく、とても見やすくなったので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする