EVOLVA LED BACKLAMP S25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード27719345 品番D-1618
参考基準価格(税別)¥6,006 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!

バルブ型式S25 ホワイト 電圧(V)DC12 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)3.5 口金その他 全光束(Lm)720 色温度(K)6500 保証期間3年間 極性無極性 直径(mm)17.5
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする