SS-ELP11-AG11 32〜55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719817 SS-ELP11-AG11 32〜55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719817 SS-ELP11-AG11 32〜55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719817 SS-ELP11-AG11 32〜55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719817 SS-ELP11-AG11 32〜55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719817 SS-ELP11-AG11 32〜55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ) 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719817

32〜55V型対応サイネージスタンド (縦・横設置可能タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27719817 品番SS-ELP11-AG11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

32〜55V型ディスプレイ対応。キャスター付き。縦・横設置可。VESA規格100〜400mm。耐荷重30kg。画面傾斜15°設置または垂直設置選択自由。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りで15cmUPのアタッチメントやSTB収納もございます。

取付幅(mm)VESA/100〜400 取付高(mm)VESA/100〜400 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×627×1170 用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 質量(kg)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
※縦設置時、一部ディスプレイでVESA穴が極端に左右に寄っている場合はOPTIONプレートが必要となる場合がございますのでお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする