ストーブの熱から保護する遮熱板 ストーブシールド

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27720474 品番ABS-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ストーブの熱から可燃物を保護する遮熱板。シンプルなデザインの自立型遮熱板。軽量で脚を取り付けるだけの簡単な組み立て。炉壁との空気層距離が保てる様にスペーサー付き。サイド遮熱板をスペーサーで押さえ込むことが可能。本体正面右下に外気導入キットを通す事が出来る様、楕円スリットが付いている。

用途ストーブ、ストーブ用アクセサリ、シールド、ストーブシールド、ウィンドシールド、ウインドシールド、風除け、風よけ、風防として。 セット内容脚4個、ビス・ナット8個、スペーサー2個 材質ステンレス 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1118×120×995
注意
※ストーブ本体は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27720474
2019-01-14
用途:
ペレットストーブの輻射熱から壁面を守るため。
教育・研究機関

このシールドを用いることにより壁面の温度上昇がまったくなくなり、安心してストーブを使用することができるようになりました。大きさも十分であり、ストーブから放出される熱を遮ることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする